サイズ(mm)Φ9.2×34
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
仕様ヒューズホルダタイプ:パネル取り付け●ヒューズサイズ:5 x 20mm●高さ:34mm●プレート材質:ポリアミド●インターナショナルプロテクションレート:IP40●寸法:9.2 (Dia.) x 34mm●Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.35x32mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。Littlefuseヒューズホルダを6.35 x 32 mmヒューズと組み合わせて、電気回路を保護することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応