04381.25WR Littelfuse チップヒューズ LITTELFUSE 表面実装 49453408

Littelfuse チップヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 定格電流(A)1.25 注文コード49453408 品番04381.25WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・内容量など107種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電流:1.25A 、 定格電圧:63V dc 、 長さ:1.54mm 、 幅:0.85mm 、 高さ:0.502mm 、 寸法:1.54 x 0.85 x 0.502mm 、 溶断速度:F 、 本体材質:セラミック 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 ターミナル材質:ニッケル、銀、スズ 、 動作温度範囲:-55 → +150 ℃ 、 Littelfuse 438シリーズ速断型ヒューズ. Littelfuse 438シリーズ速断型ヒューズは、特に、最高150 ゜Cの高動作周囲温度で動作する回路への過電流を防止するように設計されています。 ハンドヘルド電子機器、LCDディスプレイ、バッテリパック、ハードディスクドライブ、及びSDメモリカードの用途に最適です。. 動作温度: -55 → +150 ℃ 100 %鉛フリー、RoHS準拠、ハロゲンフリー 有鉛及び無鉛のリフロー / ウェーブはんだ付けのどちらにも最適 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)63DC 定格電流(A)1.25 遮断電流(A)50(@32VAC/63VDC) リード線 サイズ(mm)1.54×0.85×0.502 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする