仕様定格電流:1A 、 定格電圧:32V dc 、 長さ:3.4mm 、 幅:1.8mm 、 高さ:1.17mm 、 寸法:3.4 x 1.8 x 1.17mm 、 本体材質:ガラスセラミック 、 遮断容量最大電圧 R:50 A @ 32 V dc 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 ターミナル材質:銀 、 動作温度範囲:-55 → +125 ℃ 、 Tyco高電流1206 SFPシリーズチップヒューズ. TE 1206 SFPシリーズのパルス許容チップヒューズは突入電流に対する耐性が高く、DC電源システムに対する過電流保護を備えています。 これらのデバイスは銀ヒューズ素子とモノリシックな多層設計を組み合せることで、強力なアーク抑制特性を発揮します。 これらの製品は、プリンタ、DVDプレーヤー、ポータブル電子機器、ゲームシステム、LCDモニタ、スキャナ、ラップトップ、デジタルカメラ及び携帯電話の用途に使用されます。. 無鉛の物質及びRoHS対応 ハロゲンフリー モノリシック、多層設計 耐熱性能が高い 動作温度範囲: -55 ℃ → +125 ℃
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)32DC
定格電流(A)1
遮断電流(A)50(@32VDC)
リード線無
サイズ(mm)3.4×1.8×1.17
RoHS指令(10物質対応)対応