画像準備中

Littelfuse チップヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 定格電流(A)2.5 注文コード49453663 品番0603SFS250F/32-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・内容量など107種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電流:2.5A 、 定格電圧:32V dc 、 長さ:1.75mm 、 幅:0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 寸法:1.75 x 0.95 x 0.95mm 、 本体材質:ガラスセラミック 、 遮断容量最大電圧 R:50 A @ 32 V dc 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 ターミナル材質:銀 、 抵抗:57mΩ 、 Tyco高電流0603 SFSシリーズチップヒューズ. TE Circuit ProtectionのスローブローSFSシリーズチップヒューズを使用すれば、通常の操作において大規模で頻繁な電流サージが発生するシステムを過電流から保護できます。 モノリシックな多層設計により、0603のフットプリントで使用できる最高クラスの定格電流を供給することが可能で、幅広い回路保護の設計において耐熱性能が向上します。 このデバイスは小型で、耐久性が高く、強いアーク抑制特性を備えているので、電源、コンデンサフィルタバンク、液晶ディスプレイ(LCD)バックライトインバータ、電気モータ及びポータブル電子機器に最適です。. 無鉛の物質及びRoHS対応 ハロゲンフリー モノリシック、多層設計 耐熱性能が高い 動作温度範囲: -55 ℃ → +125 ℃ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)32DC 定格電流(A)2.5 遮断電流(A)50(@32VDC) リード線 サイズ(mm)1.75×0.95×0.95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする