Littelfuse チップヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 49453706 品番 0501020.WR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様定格電流:20A 、 定格電圧:32V 、 長さ:3.2 、 幅:1.63mm 、 高さ:0.83mm 、 寸法:3.2 x 1.63 x 0.83mm 、 溶断速度:F 、 本体材質:セラミック 、 遮断容量最大電圧 R:150 A @ 32 V dc 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 動作温度範囲:-55 → +150 ℃ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)32DC 定格電流(A)20 遮断電流(A)150(@32VDC) リード線 サイズ(mm)3.2×1.63×0.83 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする