内容量1セット(500個)仕様定格平均オン電流:25A 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220AB 、 最大ゲートトリガー電流:80mA 、 繰返しピーク逆方向電圧:400V 、 サージ電流レーティング:250A 、 ピン数:3 、 最大ゲートトリガー電圧:2.5V 、 最大保持電流:50mA 、 寸法:10.67 x 4.78 x 15.75mm 、 長さ:10.67mm 、 幅:4.78mm 、 高さ:15.75mm 、 動作温度 Min:-25 ℃注文コード49454625品番Q4025L6TP