曜日別特売
Q4025L6TP Littelfuse トライアック LITTELFUSE 49454634

Littelfuse トライアック

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(2個)仕様定格平均オン電流:25A 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220AB 、 最大ゲートトリガー電流:80mA 、 繰返しピーク逆方向電圧:400V 、 サージ電流レーティング:250A 、 ピン数:3 、 最大ゲートトリガー電圧:2.5V 、 最大保持電流:50mA 、 寸法:10.67 x 4.78 x 15.75mm 、 長さ:10.67mm 、 幅:4.78mm 、 高さ:15.75mm 、 動作温度 Min:-25 ℃注文コード49454634品番Q4025L6TP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様定格平均オン電流:25A 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220AB 、 最大ゲートトリガー電流:80mA 、 繰返しピーク逆方向電圧:400V 、 サージ電流レーティング:250A 、 ピン数:3 、 最大ゲートトリガー電圧:2.5V 、 最大保持電流:50mA 、 寸法:10.67 x 4.78 x 15.75mm 、 長さ:10.67mm 、 幅:4.78mm 、 高さ:15.75mm 、 動作温度 Min:-25 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする