内容量1袋(5個)仕様定格平均オン電流:4A 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220AB 、 最大ゲートトリガー電流:10mA 、 繰返しピーク逆方向電圧:400V 、 サージ電流レーティング:55A 、 ピン数:3 、 最大ゲートトリガー電圧:1.3V 、 最大保持電流:20mA 、 寸法:10.67 x 4.78 x 15.75mm 、 長さ:10.67mm 、 幅:4.78mm 、 高さ:15.75mm 、 動作温度 Max:+125 ℃注文コード49454659品番Q4004L3TP