内容量1箱(500個)仕様定格平均オン電流:4A 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-225 、 最大ゲートトリガー電流:20mA 、 繰返しピーク逆方向電圧:400V 、 サージ電流レーティング:30A 、 ピン数:3 、 最大ゲートトリガー電圧:2.5V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:400V 、 最大保持電流:30mA 、 寸法:7.74 x 2.66 x 11.04mm 、 長さ:7.74mm 、 幅:2.66mm 、 高さ:11.04mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 トライアック、ON Semiconductor注文コード49454677品番2N6073BG