内容量1箱(500個)仕様定格平均オン電流:6A 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220AB 、 最大ゲートトリガー電流:60mA 、 繰返しピーク逆方向電圧:400V 、 サージ電流レーティング:60A 、 ピン数:3 、 最大ゲートトリガー電圧:2.5V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:400V 、 最大保持電流:30mA 、 寸法:10.28 x 4.82 x 15.75mm 、 長さ:10.28mm 、 幅:4.82mm 、 高さ:15.75mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 トライアック、ON Semiconductor注文コード49454704品番T2500DG