曜日別特売
L4008D6RP Littelfuse トライアック LITTELFUSE 49454729

Littelfuse トライアック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(2500個)仕様定格平均オン電流:8A●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DPAK (TO-252)●最大ゲートトリガー電流:5 mA, 10 mA●繰返しピーク逆方向電圧:400V●サージ電流レーティング:100A●ピン数:3●最大ゲートトリガー電圧:1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧:400V●最大保持電流:10mA●寸法:6.73 x 7.49 x 2.41mm●長さ:6.73mm●幅:7.49mm●高さ:2.41mm●ピークオンステージ電圧:1.6V●TRIAC、Littelfuse注文コード49454729品番L4008D6RP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様定格平均オン電流:8A●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DPAK (TO-252)●最大ゲートトリガー電流:5 mA, 10 mA●繰返しピーク逆方向電圧:400V●サージ電流レーティング:100A●ピン数:3●最大ゲートトリガー電圧:1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧:400V●最大保持電流:10mA●寸法:6.73 x 7.49 x 2.41mm●長さ:6.73mm●幅:7.49mm●高さ:2.41mm●ピークオンステージ電圧:1.6V●TRIAC、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする