内容量1箱(500個)仕様定格平均オン電流:8A 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220AB 、 最大ゲートトリガー電流:10mA 、 繰返しピーク逆方向電圧:400V 、 サージ電流レーティング:80A 、 ピン数:3 、 最大ゲートトリガー電圧:2.5V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:400V 、 最大保持電流:15mA 、 寸法:10.53 x 4.83 x 15.75mm 、 長さ:10.53mm 、 幅:4.83mm 、 高さ:15.75mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 トライアック、ON Semiconductor注文コード49454765品番MAC228A6G