内容量1セット(500個)仕様定格平均オン電流:15A 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220AB 、 最大ゲートトリガー電流:50mA 、 繰返しピーク逆方向電圧:600V 、 サージ電流レーティング:200A 、 ピン数:3 、 最大ゲートトリガー電圧:2V 、 最大保持電流:70mA 、 寸法:10.67 x 4.78 x 15.75mm 、 長さ:10.67mm 、 幅:4.78mm 、 高さ:15.75mm 、 動作温度 Min:-40 ℃注文コード49454887品番Q6015L5TP