内容量1袋(10個)仕様定格平均オン電流:15A●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AB●最大ゲートトリガー電流:75mA●繰返しピーク逆方向電圧:600V●サージ電流レーティング:150A●ピン数:3●最大ゲートトリガー電圧:2.5V●繰返しピーク順方向抑止電圧:600V●最大保持電流:40mA●寸法:10.28 x 4.82 x 15.75mm●長さ:10.28mm●幅:4.82mm●高さ:15.75mm●ピークオンステージ電圧:1.6V●トライアック、ON Semiconductor注文コード49454939品番MAC15A8G