内容量1袋(5個)仕様定格平均オン電流:25A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 、 最大ゲートトリガー電流:80mA 、 繰返しピーク逆方向電圧:800V 、 サージ電流レーティング:250A 、 ピン数:3 、 最大ゲートトリガー電圧:2.5V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:800V 、 最大保持電流:100mA 、 寸法:10.67 x 9.4 x 4.78mm 、 長さ:10.67mm 、 幅:9.4mm 、 高さ:4.78mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 TRIAC、Littelfuse注文コード49455307品番Q8025NH6RP