LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電源(制御機器)
LITTELFUSEの 遮断
LITTELFUSEの ヒューズ
Littelfuse ヒューズホルダアクセサリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
定格電流(A)
10
注文コード
49455517
品番
65800001109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:658
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
250AC(VDE)・250AC/DC(UL/CSA)
定格電流(A)
10
リード線
無
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応