LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電源(制御機器)
LITTELFUSEの 遮断
LITTELFUSEの ヒューズ
Littelfuse ヒューズホルダアクセサリ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
定格電流(A)
10
注文コード
49455535
品番
65800001009
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
この商品は
定格電流・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:658
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
250AC(VDE)・250AC/DC(UL/CSA)
定格電流(A)
10
リード線
無
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応