LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電源(制御機器)
LITTELFUSEの 遮断
LITTELFUSEの ヒューズ
Littelfuse ヒューズホルダアクセサリ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
10
注文コード
49455578
品番
65800001009
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:658
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
250AC(VDE)・250AC/DC(UL/CSA)
定格電流(A)
10
リード線
無
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応