RXEF065 Littelfuse リード線付き基板実装リセッタブルヒューズ LITTELFUSE 49455955

Littelfuse リード線付き基板実装リセッタブルヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 定格電流(A)40 注文コード49455955 品番RXEF065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
種類基板用ヒューズ 定格電圧(V)72DC 定格電流(A)40 リード線 サイズ(mm)9.4×3×14.5 取付方式表面実装 仕様リード方向:ラジアル●動作電流:1.3A●動作時間:5.3s●保持電流:0.65A●定格電圧:72V●電流 Max:40 A●最小抵抗:0.31Ω●最大抵抗:720mΩ●電力損失:0.88W●本体高さ:14.5mm●本体長さ:9.4mm●本体幅:3mm●ワイヤピッチ:4.3 → 5.8mm●ワイヤ長さ:7.6mm●ワイヤ直径:0.51mm●PolySwitch? RXEシリーズ. TE PolySwitch? RXEは、低い保持電流(最小50 mA)及び高い定格電圧(最大72 V)を備えたデバイスのシリーズです。 一般的に、プリンタ、サテライトビデオレシーバ、産業用制御、トランス、コンピュータマザーボード、モデム、USBハブ、ポート及び周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス機、アナログ / デジタル回線カードなどの用途に使用されます。. 定格電流: 50 mA → 15 A 電圧定格: 6 V (コンピュータやエレクトロニクス用途)から99 Vまで 高速のトリップ時間 低抵抗 RoHS対応 ハロゲンフリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする