画像準備中

Littelfuse リード線付き基板実装リセッタブルヒューズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 49455964 品番 RUSBF090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
種類基板用ヒューズ 定格電圧(V)16DC 定格電流(A)40 リード線 サイズ(mm)7.4×3.1×12.2 取付方式表面実装 仕様リード方向:ラジアル、動作電流:1.8A、動作時間:1.2s、保持電流:0.9A、定格電圧:16V dc、電流 Max:40 A、最小抵抗:0.07Ω、最大抵抗:180mΩ、電力損失:0.6W、本体高さ:12.2mm、本体長さ:7.4mm、本体幅:3.1mm、ワイヤピッチ:4.3 → 5.8mm、ワイヤ長さ:7.6mm、ワイヤ直径:24AWG、UL、CSA、TUV. PolySwitch(TM)PTCデバイスRUSBFシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする