種類基板用ヒューズ
定格電圧(V)16DC
定格電流(A)40
リード線有
サイズ(mm)10.2×3×15.7
取付方式表面実装
仕様リード方向:ラジアル●動作電流:3.7A●動作時間:10s●保持電流:1.85A●定格電圧:16V dc●電流 Max:40 A●最小抵抗:0.03Ω●最大抵抗:90mΩ●電力損失:1W●本体高さ:15.7mm●本体長さ:10.2mm●本体幅:3mm●ワイヤピッチ:4.3 → 5.8mm●ワイヤ長さ:7.6mm●ワイヤ直径:24AWG●UL、CSA、TUV. PolySwitch? PTCデバイスRUSBFシリーズ