Littelfuse リード線付き基板実装リセッタブルヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 49455998 品番 RUEF185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
種類基板用ヒューズ 定格電圧(V)30DC 定格電流(A)100 リード線 サイズ(mm)10.2×3×15.7 取付方式表面実装 仕様リード方向:ラジアル●動作電流:3.7A●動作時間:8.7s●保持電流:1.85A●定格電圧:30V dc●電流 Max:100 A●最小抵抗:0.03Ω●最大抵抗:90mΩ●電力損失:1W●本体高さ:15.7mm●本体長さ:10.2mm●本体幅:3mm●ワイヤピッチ:4.3 5.8mm●ワイヤ長さ:7.6mm●ワイヤ直径:0.51mm●PolySwitch(TM) RUEF、RGEFシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする