種類基板用ヒューズ
定格電圧(V)16DC
定格電流(A)100
リード線-
サイズ(mm)21×3×26.1
取付方式表面実装
仕様リード方向:ラジアル●動作電流:20A●動作時間:11s●保持電流:11A●定格電圧:16V dc●電流 Max:100 A●最小抵抗:0.006Ω●最大抵抗:13mΩ●電力損失:5.5W●本体高さ:26.1mm●本体長さ:21mm●本体幅:3mm●ワイヤピッチ:9.4 → 10.9mm●ワイヤ長さ:7.6mm●ワイヤ直径:0.8mm●UL、CSA、TUV. PolySwitch? PTCデバイスRHEFシリーズ