Littelfuse リード線付リセッタブルヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10000個) 定格電流(A)40DC 定格電圧(V)60DC 注文コード49456034 品番RF2577-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・定格電圧・内容量など72種類から選べます 他の種類を見る
仕様リード方向:ラジアル 、 動作電流:100mA 、 動作時間:5s 、 保持電流:0.05A 、 定格電圧:60V dc 、 電流 Max:40 A dc 、 最小抵抗:7.3Ω 、 最大抵抗:20Ω 、 電力損失:0.22W 、 本体高さ:8.3mm 、 本体長さ:8mm 、 本体幅:3mm 、 ワイヤピッチ:5.8mm 、 ワイヤ長さ:7.6mm 、 動作温度 Min:-40℃ 種類基板用ヒューズ 定格電圧(V)60DC 定格電流(A)40DC 遮断電流(A)- リード線 サイズ(mm)8×3×8.3 取付方式表面実装 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする