LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電源(制御機器)
LITTELFUSEの 遮断
LITTELFUSEの ヒューズ
Littelfuse リード線付リセッタブルヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
-
定格電圧(V)
60DC
注文コード
49456059
品番
TRF250-080U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
種類
基板用ヒューズ
定格電圧(V)
60DC
定格電流(A)
-
遮断電流(A)
3rms
リード線
有
サイズ(mm)
4.8×3.8×9.3
取付方式
表面実装