仕様リード方向:ラジアル 、 動作時間:2.5s 、 保持電流:0.12A 、 定格電圧:60V dc 、 電流 Max:3 A 、 最小抵抗:4Ω 、 最大抵抗:8Ω 、 電力損失:0.9W 、 本体高さ:7mm 、 本体長さ:6.5mm 、 本体幅:4.6mm 、 ワイヤピッチ:5mm 、 ワイヤ長さ:4.7mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 PolySwitch(TM)PTCデバイスTRFシリーズ. TE PolySwitch TRFシリーズの通信機器とネットワークデバイスは、Telcordia GR1089及びUL60950で定義されている、電源の混触や電力の誘導サージによって発生する損傷を防止します。 通常、これらの製品は、モデム、ファックス機、アラームシステム、xDSLモデムやスプリッタ、T1/E1装置、アナログ及びデジタル回線カード、VoIP (Voice over Internet Protocol)装置、LAN、WAN装置やアクセスネットワークハードウェアの用途に使用されます。リセット可能な過電流保護 表面実装、ラジアルリード付き、チップフォームファクタ 高速のトリップ時間 低寄生容量 / 周波数に対するフラットインピーダンス RoHS対応
種類基板用ヒューズ
定格電圧(V)60DC
定格電流(A)-
遮断電流(A)3rms
リード線有
サイズ(mm)6.5×4.6×7
取付方式表面実装