TRF250-120 Littelfuse リード線付リセッタブルヒューズ LITTELFUSE 49456077

Littelfuse リード線付リセッタブルヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(10個)注文コード49456077品番TRF250-120
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
仕様リード方向:ラジアル 動作時間:2.5s 保持電流:0.12A 定格電圧:60V dc 電流 Max:3 、 最小抵抗:4Ω 最大抵抗:8Ω 電力損失:0.9W 本体高さ:7mm 本体長さ:6.5mm 本体幅:4.6mm ワイヤピッチ:5mm ワイヤ長さ:4.7mm 動作温度 Min:-40℃ PolySwitch(TM) PTCデバイスTRFシリーズ. TE PolySwitch TRFシリーズの通信機器とネットワークデバイスは、Telcordia GR1089及びUL60950で定義されている、電源の混触や電力の誘導サージによって発生する損傷を防止します。 通常、これらの製品は、モデム、ファックス機、アラームシステム、xDSLモデムやスプリッタ、T1/E1装置、アナログ及びデジタル回線カード、VoIP (Voice over Internet Protocol)装置、LAN、WAN装置やアクセスネットワークハードウェアの用途に使用されます。. リセット可能な過電流保護 表面実装、ラジアルリード付き、チップフォームファクタ 高速のトリップ時間 低寄生容量 周波数に対するフラットインピーダンス RoHS対応種類基板用ヒューズ定格電圧(V)60DC定格電流(A)-遮断電流(A)3rmsリード線サイズ(mm)6.5×4.6×7取付方式表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする