仕様リード方向:ラジアル 、 動作電流:340mA 、 動作時間:3s 、 保持電流:0.17A 、 定格電圧:60V dc 、 電流 Max:40 A dc 、 最小抵抗:3.3Ω 、 最大抵抗:8Ω 、 電力損失:0.48W 、 本体高さ:12.7mm 、 本体長さ:7.4mm 、 本体幅:3mm 、 ワイヤピッチ:5.8mm 、 ワイヤ長さ:7.6mm 、 動作温度 Min:-40℃
種類基板用ヒューズ
定格電圧(V)60DC
定格電流(A)40DC
遮断電流(A)-
リード線有
サイズ(mm)7.4×3×12.7
取付方式表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応