LITTELFUSE
Littelfuse リード線付リセッタブルヒューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
49456129
品番
RF2579-000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
リード方向:ラジアル 、 動作電流:200mA 、 動作時間:4s 、 保持電流:0.1A 、 定格電圧:60V dc 、 電流 Max:40 A dc 、 最小抵抗:2.5Ω 、 最大抵抗:7.5Ω 、 電力損失:0.38W 、 本体高さ:11.6mm 、 本体長さ:7.4mm 、 本体幅:3mm 、 ワイヤピッチ:5.8mm 、 ワイヤ長さ:7.6mm 、 動作温度 Min:-40℃
種類
基板用ヒューズ
定格電圧(V)
60DC
定格電流(A)
40DC
遮断電流(A)
-
リード線
有
サイズ(mm)
7.4×3×11.6
取付方式
表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応