Littelfuse リード線付リセッタブルヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 定格電流(A)3.5AC/DC 定格電圧(V)240AC/DC 注文コード49456156 品番LVR025S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・定格電圧・内容量など72種類から選べます 他の種類を見る
仕様リード方向:ラジアル 、 動作時間:18.5s 、 保持電流:0.25A 、 定格電圧:240V ac/dc 、 電流 Max:3.5 A 、 最小抵抗:1.3Ω 、 最大抵抗:2.1Ω 、 電力損失:1.5W 、 本体高さ:17.4mm 、 本体長さ:9.6mm 、 本体幅:3.8mm 、 ワイヤピッチ:5.8mm 、 ワイヤ長さ:7.6mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 PolySwitch?電源仕様LVR/LVBシリーズ. TE PolySwitch LVR/LVBシリーズのポリマー正温度係数(PPTC)デバイスのライン電圧製品群は、最大2 A @ 20 ℃向けに120 V ac及び240 V acの定格ライン電圧を備えたコンポーネントを含んでいます。 これらの電流は、過電流サージと過熱による故障の両方によって発生する損傷を防止します。 これらの製品は抵抗が低く、ヒューズソリューションに対応するサイズになっています。 代表的な用途: 医療機器、モータ、ファン、ブロワ、防犯 / 火災アラムシステム、テスト / 測定機器、トランス、USBハブ、ポート、周辺機器. 定格電流: 50 mA → 2 A 定格ライン電圧: 120 V ac及び240 V ac 高速のトリップ時間 低抵抗 RoHS対応 種類基板用ヒューズ 定格電圧(V)240AC/DC 定格電流(A)3.5AC/DC 遮断電流(A)- リード線 サイズ(mm)9.6×3.8×17.4 取付方式表面実装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする