仕様リード方向:ラジアル 、 動作時間:18.5s 、 保持電流:0.25A 、 定格電圧:240V ac/dc 、 電流 Max:3.5 A 、 最小抵抗:1.3Ω 、 最大抵抗:2.1Ω 、 電力損失:1.5W 、 本体高さ:17.4mm 、 本体長さ:9.6mm 、 本体幅:3.8mm 、 ワイヤピッチ:5.8mm 、 ワイヤ長さ:7.6mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 PolySwitch(TM)電源仕様LVR/LVBシリーズ. TE PolySwitch LVR/LVBシリーズのポリマー正温度係数(PPTC)デバイスのライン電圧製品群は、最大2 A @ 20 ℃向けに120 V ac及び240 V acの定格ライン電圧を備えたコンポーネントを含んでいます。 これらの電流は、過電流サージと過熱による故障の両方によって発生する損傷を防止します。 これらの製品は抵抗が低く、ヒューズソリューションに対応するサイズになっています。 代表的な用途: 医療機器、モータ、ファン、ブロワ、防犯 / 火災アラムシステム、テスト / 測定機器、トランス、USBハブ、ポート、周辺機器. 定格電流: 50 mA → 2 A 定格ライン電圧: 120 V ac及び240 V ac 高速のトリップ時間 低抵抗 RoHS対応
種類基板用ヒューズ
定格電圧(V)240AC/DC
定格電流(A)3.5AC/DC
遮断電流(A)-
リード線有
サイズ(mm)9.6×3.8×17.4
取付方式表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応