仕様リード方向:ラジアル 、 動作電流:1.8A 、 動作時間:5.9s 、 保持電流:0.9A 、 定格電圧:30 V ac, 30 V dc 、 電流 Max:70 Arms, 100 A 、 最小抵抗:0.07Ω 、 最大抵抗:220mΩ 、 電力損失:0.6W 、 本体高さ:12.2mm 、 本体長さ:7.4mm 、 本体幅:3mm 、 ワイヤピッチ:5.8mm 、 ワイヤ長さ:7.6mm 、 動作温度 Min:-40℃
種類基板用ヒューズ
定格電圧(V)30ACrms/30DC
定格電流(A)70ACrms/100DC
遮断電流(A)-
リード線有
サイズ(mm)7.4×3×12.2
取付方式表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応