LITTELFUSE
Littelfuse リード線付リセッタブルヒューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
49456384
品番
RF2624-000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
リード方向:ラジアル 、 動作電流:2.2A 、 動作時間:6.6s 、 保持電流:1.1A 、 定格電圧:30 V ac, 30 V dc 、 電流 Max:70 Arms, 100 A 、 最小抵抗:0.07Ω 、 最大抵抗:170mΩ 、 電力損失:0.7W 、 本体高さ:14.2mm 、 本体長さ:7.4mm 、 本体幅:3mm 、 ワイヤピッチ:5.8mm 、 ワイヤ長さ:7.6mm 、 動作温度 Max:+85℃
種類
基板用ヒューズ
定格電圧(V)
30ACrms/30DC
定格電流(A)
70ACrms/100DC
遮断電流(A)
-
リード線
有
サイズ(mm)
7.4×3×14.2
取付方式
表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応