仕様リード方向:ラジアル 、 動作電流:2.2A 、 動作時間:8.2s 、 保持電流:1.1A 、 定格電圧:72 V ac, 72 V dc 、 電流 Max:40 Arms, 40 A 、 最小抵抗:0.15Ω 、 最大抵抗:380mΩ 、 電力損失:1.5W 、 本体高さ:17.5mm 、 本体長さ:12.8mm 、 本体幅:3mm 、 ワイヤピッチ:5.8mm 、 ワイヤ長さ:7.6mm 、 動作温度 Min:-40℃
種類基板用ヒューズ
定格電圧(V)72ACrms/72DC
定格電流(A)40ACrms/40DC
遮断電流(A)-
リード線有
サイズ(mm)12.8×3×17.5
取付方式表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応