内容量1個
仕様コイル電圧:12V dc●スイッチング電流:300 A●ターミナルタイプ:ワイヤリード●最大スイッチング電圧 DC:12V dc●アプリケーションタイプ:車載●動作温度 Min:-50℃●HDシリーズ双安定バッテリ結合器. HDシリーズ双安定バッテリ結合器は、2つのバッテリバンク間で充電電圧を分配するインテリジェントリレーです。 産業用車両にメインバッテリと補助負荷用の独立したバッテリが搭載されている場合、通常、負荷によっては一方のバッテリが他方より速く消耗する可能性があります。 このユニットにより、負荷の大きいバッテリを充電して重要な用途でより長く使用できるように、充電を分配することができます。 このユニットは、IP67等級のシール構造でバッテリの間や近くに配置することができるので、不経済な太い銅ケーブルを運転席に配線する必要はありません。 コネクタは、Deutsch DT06-6Sコネクタ又は同等の互換コネクタに対応しています。. 考えられる用途:. 大型車 構造 農業 軍事 鉱業 農業. 特長と利点:. 大型インバータの負荷のような高電流負荷に対応 高温下でも動作 コンパクトで頑丈な構造 IP67等級のシール構造
注文コード49456759
品番880051