Littelfuse リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コイル電圧:12V dc●スイッチング電流:300 A●ターミナルタイプ:ワイヤリード●動作温度 Min:-50℃●HDシリーズ双安定リレー、リモートスイッチ. HDシリーズ双安定リレーは、高電流車両回路をリモートで接続解除します。 定格電流は300 A連続及び1500 A突入10秒間です。 デバイスの双安定(ラッチ付き)操作は、オン又はオフ位置で電流引き込みがなく非常に効率的で、バッテリに対する絶え間ない要望を満たします。 IP67等級で密閉されているため、スイッチを内部に設置して制御できるようにしながら本体は運転室外部に設置できます。 これにより、通常はバッテリから運転室、さらに補助負荷のために配線する重くて高価な銅ケーブルの使用を抑えられます。 スイッチは別売りで、12 V又は24 V回路いずれか向け2種類のリレーが用意されています。. 想定される用途:. 重量のある車両 構造 農業 軍事 鉱業 農業. 特長と利点:. 高電流断続及び連続電流負荷をサポート ヘビーゲージケーブルの配線不要 小型、頑丈な構造 業界標準のDeutsch DT06-6Sコネクタを使用 IP67 / 69K等級のシール構造 耐衝撃性: 10 G 耐振性: 8 G 動作温度範囲: -50 ℃ → +105 ℃ 注文コード49456768 品番880086
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様コイル電圧:12V dc●スイッチング電流:300 A●ターミナルタイプ:ワイヤリード●動作温度 Min:-50℃●HDシリーズ双安定リレー、リモートスイッチ. HDシリーズ双安定リレーは、高電流車両回路をリモートで接続解除します。 定格電流は300 A連続及び1500 A突入10秒間です。 デバイスの双安定(ラッチ付き)操作は、オン又はオフ位置で電流引き込みがなく非常に効率的で、バッテリに対する絶え間ない要望を満たします。 IP67等級で密閉されているため、スイッチを内部に設置して制御できるようにしながら本体は運転室外部に設置できます。 これにより、通常はバッテリから運転室、さらに補助負荷のために配線する重くて高価な銅ケーブルの使用を抑えられます。 スイッチは別売りで、12 V又は24 V回路いずれか向け2種類のリレーが用意されています。. 想定される用途:. 重量のある車両 構造 農業 軍事 鉱業 農業. 特長と利点:. 高電流断続及び連続電流負荷をサポート ヘビーゲージケーブルの配線不要 小型、頑丈な構造 業界標準のDeutsch DT06-6Sコネクタを使用 IP67 / 69K等級のシール構造 耐衝撃性: 10 G 耐振性: 8 G 動作温度範囲: -50 ℃ → +105 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする