LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電源(制御機器)
LITTELFUSEの 遮断
LITTELFUSEの ヒューズ
Littelfuse 基板取り付けヒューズホルダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
定格電流(A)
6.3
注文コード
49456838
品番
55900000001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6.3
適合ヒューズ管サイズ(mm)
8.5×8
仕様
ヒューズタイプ:サブミニチュア●ヒューズサイズ:8.5 x 8mm●定格電流:6.3A●定格電圧:250V●本体材質:ポリアミド●コンタクト材質:錫メッキ-銅合金●Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - TR5. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)
対応