曜日別特売
56000001319 Littelfuse 基板取り付けヒューズホルダ LITTELFUSE 49456856

Littelfuse 基板取り付けヒューズホルダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)定格電流(A)6.3注文コード49456856品番56000001319
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250AC/DC定格電流(A)6.3適合ヒューズ管サイズ(mm)-仕様ヒューズタイプ:ラジアルリード(TR5 / TE5)●定格電流:6.3A●定格電圧:250V ac/dc●本体材質:熱可塑性●コンタクト材質:銅合金●端子タイプ:ピン●ヒューズソケット. TR5/TE5シリーズヒューズ取り付け用ソケット ヒューズホルダピッチ: 5.08mm ワイヤ径: 0.6mm 寸法: 19559標準: 直径10 x 6.5 mm、19560 LP: 直径9.5 x 5.6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする