画像準備中

Littelfuse 車 ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 49457249 品番 0997010.WXN
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様定格電流:10A 、 ヒューズタイプ:ブレード 、 ブレードサイズ:最小 、 定格電圧:58V dc 、 カラー:赤 、 長さ:10.9 、 幅:3.8mm 、 高さ:8.8mm 、 全体の寸法:10.9 x 3.8 x 8.8mm 、 本体材質:PA 66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度範囲:-40 → +125 ℃ 種類ブレードヒューズ 定格電圧(V)58DC 定格電流(A)10 遮断電流(A)1000(@58VDC) リード線 サイズ(mm)10.9×3.8×8.8 取付方式- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする