仕様定格電流:15A 、 ヒューズタイプ:ブレード 、 ブレードサイズ:最小 、 定格電圧:58V dc 、 カラー:青 、 長さ:10.9 、 幅:3.8mm 、 高さ:8.8mm 、 全体の寸法:10.9 x 3.8 x 8.8mm 、 本体材質:PA 66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度範囲:-40 → +125 ℃種類ブレードヒューズ定格電圧(V)58DC定格電流(A)15遮断電流(A)1000(@58VDC)リード線無サイズ(mm)10.9×3.8×8.8取付方式-RoHS指令(10物質対応)対応