Littelfuse 車 ヒューズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)30 注文コード49457328 品番PDM31001ZXM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は定格電流・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電流:30A 、 ヒューズタイプ:ボルトイン 、 ブレードサイズ:最小 、 カラー:黒 、 長さ:80.4mm 、 幅:45.2mm 、 高さ:69.8mm 、 全体の寸法:80.4 x 45.2 x 69.8mm 、 本体材質:熱可塑性 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度範囲:-40 → +105 ℃ 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)- 定格電流(A)30 遮断電流(A)- リード線- サイズ(mm)80.4×45.2×69.8 取付方式ボルト取付 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする