LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電源(制御機器)
LITTELFUSEの 遮断
LITTELFUSEの ヒューズ
Littelfuse 車 ヒューズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
49457346
品番
0498030.M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
定格電流:30A 、 ヒューズタイプ:ボルト止め 、 定格電圧:32V dc 、 カラー:黒 、 長さ:16mm 、 幅:12mm 、 高さ:8mm 、 全体の寸法:16 x 12 x 8mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度範囲:-40 → +125 ℃
種類
自動車用ヒューズ
定格電圧(V)
32DC
定格電流(A)
30
遮断電流(A)
-
リード線
無
サイズ(mm)
16×12×8
取付方式
ボルト取付
RoHS指令(10物質対応)
対応