Littelfuse 車 ヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(280個) 定格電流(A)40 注文コード49457355 品番0298040.ZXB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電流:40A 、 ヒューズタイプ:ボルト止め 、 定格電圧:32V 、 長さ:29.2mm 、 幅:9.9mm 、 高さ:19.05mm 、 全体の寸法:29.2 x 9.9 x 19.05mm 、 本体材質:PPA 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度範囲:-40 → +125 ℃ 種類自動車用ヒューズ 定格電圧(V)32DC 定格電流(A)40 遮断電流(A)- リード線 サイズ(mm)29.2×9.9×19.05 取付方式ボルト取付 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする