Littelfuse 車 ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49457373 品番 0MID050.X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様定格電流:50A●ヒューズタイプ:ブレードヒューズ●定格電圧:32V ac/dc●長さ:16mm●幅:10mm●溶断速度:T●シリーズ:MIDI●Littelfuse MEGAヒューズ. Littelfuse MEGA ヒューズは、高度保護回路用に設計され、拡散ピル技術と時間遅延の機能を備えています。 MEGAヒューズはバッテリ、オルタネータ保護用途、超高電流保護が必要なその他のヘビーゲージケーブルに最適です。 種類ブレードヒューズ 定格電圧(V)32AC/DC 定格電流(A)50 遮断電流(A)2000(@32DC) リード線 サイズ(mm)68.58×9.9×19.05 取付方式-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする