仕様定格電流:60A 、 ヒューズタイプ:ブレード 、 ブレードサイズ:最大 、 定格電圧:32V 、 カラー:青 、 長さ:29.21 、 幅:8.85mm 、 高さ:21.59mm 、 全体の寸法:29.21 x 8.85 x 21.59mm 、 本体材質:PA 66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度範囲:-40 → +125 ℃
種類ブレードヒューズ
定格電圧(V)32AC/DC
定格電流(A)60
遮断電流(A)1000(@32VDC)
リード線無
サイズ(mm)29.21×8.85×21.59
取付方式-
RoHS指令(10物質対応)対応