曜日別特売
0299060.ZXNV Littelfuse 車 ヒューズ LITTELFUSE 49457398

Littelfuse 車 ヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(5個)
定格電流(A)60
内容量1袋(5個)注文コード49457398品番0299060.ZXNV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様定格電流:60A 、 ヒューズタイプ:ブレード 、 ブレードサイズ:最大 、 定格電圧:32V 、 カラー:青 、 長さ:29.21 、 幅:8.85mm 、 高さ:21.59mm 、 全体の寸法:29.21 x 8.85 x 21.59mm 、 本体材質:PA 66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 遮断容量最大電圧 R:1000 A @ 32 V dc種類ブレードヒューズ定格電圧(V)32AC/DC定格電流(A)60遮断電流(A)1000(@32VDC)リード線サイズ(mm)29.21×8.85×21.59取付方式-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする