LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電源(制御機器)
LITTELFUSEの 遮断
LITTELFUSEの ヒューズ
Littelfuse 車 ヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
定格電流(A)
60
注文コード
49457407
品番
FHJC1002G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:60A 、 ブレードサイズ:最大 、 定格電圧:58V 、 長さ:254mm 、 幅:18mm 、 高さ:32.8mm 、 全体の寸法:254 x 18 x 32.8mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度範囲:-40 → +125 ℃
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
58
定格電流(A)
60
遮断電流(A)
-
リード線
有
サイズ(mm)
-
取付方式
-
RoHS指令(10物質対応)
対応