仕様定格電流:7.5A 、 ヒューズタイプ:ブレード 、 ブレードサイズ:最小 、 定格電圧:58V dc 、 カラー:茶 、 長さ:10.9 、 幅:3.8mm 、 高さ:8.8mm 、 全体の寸法:10.9 x 3.8 x 8.8mm 、 本体材質:PA 66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シリーズ:MINI
種類ブレードヒューズ
定格電圧(V)58DC
定格電流(A)7.5
遮断電流(A)1000(@58VDC)
リード線無
サイズ(mm)10.9×3.8×8.8
取付方式-
RoHS指令(10物質対応)対応