商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- 仕様
- 方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:288.5V 、 最小ブレークダウン電圧:201.1V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:P600 、 最大逆スタンドオフ電圧:180V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:15000W 、 最大ピークパルス電流:52.3A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 直径:9.1mm
- 注文コード
- 49457486
- 品番
- 15KPA180CA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978販売価格(税別)