LITTELFUSE
Littelfuse 双方向 TVSダイオードアレイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(3000個)
1リール(3000個)
1袋(25個)
全8種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49458834
品番
SD36C-01FTG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:60V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 最大逆スタンドオフ電圧:36V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:450W 、 最大ピークパルス電流:5A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:1.45mm